サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ウォームベスト(発熱体セット&20000mAhモバイルチャージャーセット SMP-JV51W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72916078
品番
BO31810
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
セット内容
RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh
種別
ベスト
色
3ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
機能
防寒
素材
ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
注意
※低温火傷防止の為、発熱体を「強」や「中」で使用した場合、一時的に給電をカットする事があります。
※その場合バッテリーの仕様で電源が切れる事がありますが、もう一度電源を入れると使用できます。