BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72916351 品番 JW-632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭 材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30% 11.ブラック サイズLL 適応身長(cm)175-185 適応胸囲(cm)94-104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする