KFロードメンテN

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4.8kg×4セット) 注文コード 72919447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

袋の中で混ぜるだけ、コテひとつの簡単施工容器や撹拌用具は必要ありません。
業界トップクラスの扱いやすさ混ぜやすく、敷き均しやすい、コテに残りにくく仕上げやすい。
誰でもきれいに平滑に仕上げることができます。
高い付着力、圧縮強度、適度な曲げ強度によるバランスの取れた物性を実現。
中長期の維持・補修が可能に。
水性樹脂を使用しており無害、臭いが少ない発生ゴミが少ないパッケージ
環境に配慮した優しい設計。

用途道路、マンホール周り、ジョイント、排水溝等に発生した段差、欠損、わだちの補修、水たまりの改善、美観の改善、アスファルト・コンクリートの表面保護 セット内容(1セット当たり)骨材:4.0kg、樹脂:0.8kg (1セットで、1m2当たり約2.5mm厚の補修が可能です。) グレー 硬化時間(分)30〜40(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐久性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直射日光や雨水を避け、風通しの良い暗冷所で保管してください。(5℃〜35℃)
※出荷後半年以内に使用してください。
※降雨の恐れのある場合は施工は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71141709
2022-12-04
用途:
路面の補修

工場敷地の路面が劣化し、台車による荷物の運搬時に、ガタガタとガタツキがあり、運搬時の荷崩れの懸念がありました。
舗装をやり直すことも考えましたが、安価で済む方法は無いかと調べて、たどり着いたのがKFロードメンテでした。施工も簡単で耐久性も問題なく、運搬する従業員からも楽になったとの声が上がっています。
商品に不満はありませんが、価格がもう少し安くなると良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする