AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜5
注文コード
72921398
品番
PS-30S
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
〜5
材質
シャックル:SUS304/車材:SUS303
質量(g)
60
寸法L(mm)
40
ねじ径
M5
寸法D(Φmm)
5
寸法B(mm)
10
車輪径A(Φmm)
30