AIOULE(ふじわら)
プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
~13
注文コード
72921425
品番
PS-50WS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
~13
材質
シャックル:SUS304/車材:SUS304
質量(g)
292
寸法L(mm)
80
ねじ径
W3/8
寸法D(Φmm)
10
寸法B(mm)
20
車輪径A(Φmm)
50