AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
プーリーシャックル(合成樹脂車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921443
品番
PS-30D
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
40
使用ロープ径(mm)
〜5
材質
シャックル:SUS304/車材:ポリアセタール(白)
質量(g)
28
寸法L(mm)
40
ねじ径
M5
寸法D(Φmm)
5
寸法B(mm)
10
車輪径A(Φmm)
30