AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
プーリーシャックル(合成樹脂車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921486
品番
PS-75WN
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
300
使用ロープ径(mm)
〜15
材質
シャックル:SUS304/車材:66ナイロン(青)
質量(g)
374
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
24
車輪径A(Φmm)
75