AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜12
注文コード
72921513
品番
PS-75SB
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
300
使用ロープ径(mm)
〜12
材質
シャックル:SUS303/車材:SUS303/ベアリング:鉄(#6202ZZ)
質量(g)
612
寸法L(mm)
80
ねじ径
W3/8
寸法D(Φmm)
10
寸法B(mm)
19
車輪径A(Φmm)
50