AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
プーリーシャックル(ステンレス車ベアリング入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜18
注文コード
72921529
品番
PS-75WSB
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
300
使用ロープ径(mm)
〜18
材質
シャックル:SUS304/車材:SUS303/ベアリング:鉄(#6202ZZ)
質量(g)
868
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
27
車輪径A(Φmm)
75