AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
プーリーシャックル(合成樹脂車ベアリング入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜8
注文コード
72921547
品番
PS-50MCB
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
〜8
材質
シャックル:SUS303/車材:MCナイロン(青)/ベアリング:鉄(# 608ZZ)
質量(g)
72
寸法L(mm)
48
ねじ径
M6
寸法D(Φmm)
6
寸法B(mm)
12
車輪径A(Φmm)
40