AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921583
品番
KF-6B
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
28
寸法L(mm)
61
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9