AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊りクランプ
AIOULE(ふじわら)の ねじ式クランプ
アイクランプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921599
品番
ECP-7
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
使用荷重(t)
0.2
クランプ範囲(mm)
0〜25
材質
特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304
質量(g)
240
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
(タテ方向)200、(ヨコ方向)40