バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72921617 品番 BF-0650S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
キャップは3方向の取り付けが可能です。
穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。)
オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。)
穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)

材質SUS301ステンレス 質量(g)24 表面処理ブラスト処理 板厚(mm)0.8 適合寸法(mm)(FBサイズ)6×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする