BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653

BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653
BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653
BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653
BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653
BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653
BF-1250S バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921653

バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合寸法(mm)(FBサイズ)12×50
内容量1個注文コード72921653品番BF-1250S
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
キャップは3方向の取り付けが可能です。
穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。)
オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。)
穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)

材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブラスト処理板厚(mm)0.8適合寸法(mm)(FBサイズ)12×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする