曜日別特売
BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678

BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678
BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678
BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678
BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678
BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678
BF-0650E バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921678

バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合寸法(FBサイズ)6×50(mm)
内容量1個注文コード72921678品番BF-0650E
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
キャップは3方向の取り付けが可能です。
穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。)
オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。)
穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)

材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブロンズ発色板厚(mm)0.8適合寸法(mm)(FBサイズ)6×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする