曜日別特売
KPF-75 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921739

KPF-75 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921739
KPF-75 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921739
KPF-75 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921739
KPF-75 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921739

角パイフィット ステンレス製

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M8
寸法B(mm)84
内容量1個注文コード72921739品番KPF-75
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。

材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)適合寸法(mm)(角パイプ)75×75寸法A(mm)89寸法B(mm)84寸法C(mm)124寸法D(mm)150寸法E(mm)30寸法t(mm)4ねじ径M8質量(g)420
注意
※取り付け用の六角穴付きボルトは貫通穴の方から入れてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72921739
2023-05-19
用途: アルミ角パイプ取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト・ナット迄オールSUS304で、板厚があり、つくりが確りしていてサビに対しても野外で使用するので耐久性が良いですね。
ステン32mm丸パイプ固定に、その他付属させるパーツを別途購入して使用しました。
溶接しなくて、取付け出来たので大変良い商品です。
モノタロウの価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする