角パイフィット ステンレス製

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72921757 品番 KPF-125
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。

材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン) 適合寸法(mm)(角パイプ)125×125 寸法A(mm)143 寸法B(mm)139 寸法C(mm)185 寸法D(mm)215 寸法E(mm)50 寸法t(mm)6 ねじ径M10 質量(g)1520
注意
※取り付け用の六角穴付きボルトは貫通穴の方から入れてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72921739
2023-05-19
用途:
アルミ角パイプ取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト・ナット迄オールSUS304で、板厚があり、つくりが確りしていてサビに対しても野外で使用するので耐久性が良いですね。
ステン32mm丸パイプ固定に、その他付属させるパーツを別途購入して使用しました。
溶接しなくて、取付け出来たので大変良い商品です。
モノタロウの価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする