麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の 電池式
乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921785
品番
MXB927
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
圧力スイッチ付
人力で加圧するのが大変な方におすすめ
単三・単一電池ケース付き
用途
家庭菜園
型式
肩掛式
質量(kg)
2.3
容量(L)
5
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60
動力
乾電池式
ポンプ
ダイヤフラム式
吸水量(L/min)
1.3
噴口
防除用(自在ジェットノズル)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません