AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
LAプレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921793
品番
LA-75
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質
SUS304ステンレス
仕上
HL(ヘアーライン)
適合
(角パイフィット)KPF-75
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
124
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
156
寸法t(mm)
4
寸法E(Φmm)
(貫通穴)9
寸法N(mm)
(長穴)9×13
質量(g)
370