AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイボルト
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921845
品番
IBH-5M
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
13.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
12
ねじ径(mm)
M5
ねじの種類
ミリネジ
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12