AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
ビッグアイナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921863
品番
INB-6M
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
ねじ径
M6
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
37
寸法B(mm)
13
寸法A(mm)
16
質量(g)
38
使用荷重(kg)
35
材質
SUS304ステンレス