AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
ビッグアイナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921888
品番
INB-10M
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
ねじ径
M10
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
58
寸法B(mm)
22
寸法A(mm)
25
質量(g)
160
使用荷重(kg)
100
材質
SUS304ステンレス