AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
ビッグアイナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921897
品番
INB-12M
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
ねじ径
M12
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
70
寸法B(mm)
28
寸法A(mm)
32
質量(g)
278
使用荷重(kg)
150
材質
SUS304ステンレス