AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイナット
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921915
品番
INH-5M
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
15.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
24
ねじ
ミリネジ
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10