AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
リングプル ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921924
品番
LP-1
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
質量(g)
31
寸法L(mm)
20.5
使用荷重(kg)
5
寸法T(mm)
1
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
3.5
寸法T2(mm)
8.5
寸法B2(mm)
45
寸法A1(mm)
44
寸法B1(mm)
57
寸法A2(mm)
32