AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
リングプル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921949
品番
LPJ-1
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
質量(g)
28
寸法L(mm)
14
使用荷重(kg)
5
寸法T(mm)
3.5
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
4
寸法B2(mm)
35
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
45
寸法A2(mm)
24