AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921958
品番
UP- 8A10A-M6
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質
SUS304ステンレス
適合ボルト
(一般鋼管Uボルト)8A-M6、10A-M6
寸法L(mm)
46
寸法P(mm)
23
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
2
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
(r)10
質量(g)
11