AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72922003
品番
UP-25A32A-M8
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質
SUS304ステンレス
適合ボルト
(一般鋼管Uボルト)25A-M8、32A-M8
寸法L(mm)
77
寸法P(mm)
49
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
2
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
(r)10
質量(g)
20