刈払機 AK-2010W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72922090 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

安心・安全の国産モデル
「らくらくスタート』 従来の半分の力でエンジンスターターが引ける機能です。 女性の方でも楽にエンジンをかけることができます。
『環境にやさしい2サイクル』 排気ガスが少ない上、エンジン効率を見直すことで従来に比べ消費燃料を最大20%削減しました。

用途庭先の草刈など軽作業に最適 型式肩掛式 質量(kg)4.3 排気量(mL)20 ハンドル左右非対称ハンドル 燃料タンク容量(L)0.5 使用環境平坦地 エンジン型式空冷2サイクル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする