タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 切断
タジマツール(TJMデザイン)の 切断機用カッター(チップソー)
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72922213
品番
TC-JTA16560
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計
水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途
アルミ材の切断
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
刃数(p)
60
刃厚(mm)
1.8
適合材
アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。