PGS プラチナギャルシルバー メタルエフェクト ロングキャスト 16g JACKSON 72923395

PGS プラチナギャルシルバー メタルエフェクト ロングキャスト 16g JACKSON 72923395
PGS プラチナギャルシルバー メタルエフェクト ロングキャスト 16g JACKSON 72923395
PGS プラチナギャルシルバー メタルエフェクト ロングキャスト 16g JACKSON 72923395
PGS プラチナギャルシルバー メタルエフェクト ロングキャスト 16g JACKSON 72923395

メタルエフェクト ロングキャスト 16g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PGS プラチナギャルシルバー注文コード72923395品番PGS プラチナギャルシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

<届かなかったその先へ>メタルエフェクトシリーズに待望のロングキャストモデルが登場。メタルエフェクトStayFallは縦の釣り、メタルエフェクトBladeは横の釣りなのに対して、メタルエフェクトLongCastは飛距離を最大の武器とし、今まで届かなかったポイントを攻める為だけに焦点を合わせ開発を行った。ウェイトの配分はややリアバランスに設定し、安定的な飛距離を出す為に特徴的な断面を持つボディー形状としている。ベリーとバック部分には窪みを設け、飛行時に空気の流れる部分を作り、ブレを無くす事でより飛距離を確保。この窪みは水中においても水を掴むため、シャクッた時にもジグが不必要に水中で暴れる事を防ぎ、ライントラブルの減少にも貢献している。側面に関してはこのLongCastには窪みは設けず、平面を採用することで、あらゆる角度からの光の入射に対応し、水中でのフラッシング効果を最大限に引き出す事が可能になり、集魚効果を高めました。届かなかったその先を攻めるのに、必要な要素を全て詰め込んだルアーの完成です。

寸法(mm)41PGS プラチナギャルシルバー質量(g)16フックフロント:#11、リア:#12
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする