ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
クレープテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
72923507
品番
No.3310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
50
基材
クレープ紙
主な用途
車両・工業耐熱マスキング
特性
耐熱
色
クリーム
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.05N/10mm
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
13
耐熱温度(℃)
100
引張強度(N/10mm)
37.9
RoHS指令(10物質対応)
対応