曜日別特売
KPI ケイムラピンクイワシ 飛び過ぎダニエル 20g JACKSON 72923526

KPI ケイムラピンクイワシ 飛び過ぎダニエル 20g JACKSON 72923526
KPI ケイムラピンクイワシ 飛び過ぎダニエル 20g JACKSON 72923526
KPI ケイムラピンクイワシ 飛び過ぎダニエル 20g JACKSON 72923526

飛び過ぎダニエル 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個KPI ケイムラピンクイワシ注文コード72923526品番KPI ケイムラピンクイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

<まさに飛び過ぎ!>サーフや港湾、河川、磯など、あらゆるフィールドをカバーできるサイズ。対象魚もヒラメやシーバス、コチ、青物など、ほぼ全ての中型フィッシュイーターが狙えます。持ち前の飛距離をいかし、より広いエリアを攻略。自重の数値から想像される飛距離のイメージ以上に飛びますので、「飛距離は出したいけど浅い」「距離は出したいけどベイトが小さい」など、求めている飛距離とレンジやベイトサイズが合わないような歯がゆいシチュエーションでも攻略が可能です。アクションはかなり激しいワイドウォブリングアクションなので、水中での存在感は抜群。魚影が薄いコンディションでも魚達にその存在が気づかれやすく、広い範囲の魚にアピールできます。フリーフォールでは素早くボトムを取ることができ、カーブフォールではローリングしながらのフォールで誘います。オールレンジ対応なので、後方からのバイトはもちろん、下からの突き上げるようなバイトや横から回り込んでのバイトなど、あらゆるバイトに対して高いフッキング率を得られるよう、テールのみではなく腹部にもトレブルフックを設置しています。

寸法(mm)67KPI ケイムラピンクイワシ質量(g)20フック#10
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする