RFUAA-B11B 壁面スチール収納 D450 ブラック ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1050 アジャスター付 ノーブランド 72923613 RFUAA-B11B 壁面スチール収納 D450 ブラック ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1050 アジャスター付 ノーブランド 72923613 RFUAA-B11B 壁面スチール収納 D450 ブラック ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1050 アジャスター付 ノーブランド 72923613

壁面スチール収納 D450 ブラック ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1050 アジャスター付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72923613 品番RFUAA-B11B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

おしゃれなブラック色の3段ラテラルキャビネット。下置き専用です。アジャスター付き。仕切り板6枚付き。鍵付き、オールロック仕様。

材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)70 ブラック 高さ(mm)1110 種類引出し 奥行(mm)450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×414×305 棚段数(段)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする