曜日別特売
WRD ダブルアカキン ギャロップベイビー 3g JACKSON 72923815

WRD ダブルアカキン ギャロップベイビー 3g JACKSON 72923815
WRD ダブルアカキン ギャロップベイビー 3g JACKSON 72923815
WRD ダブルアカキン ギャロップベイビー 3g JACKSON 72923815

ギャロップベイビー 3g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個WRD ダブルアカキン注文コード72923815品番WRD ダブルアカキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング

用途アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮します。寸法(mm)31WRD ダブルアカキン質量(g)3フック(#フロント/リア)10/14
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする