用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。
付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース
質量(g)(電池含む)340
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源単4乾電池×3本
最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27
連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)
検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)-20〜+70
検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)