SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72924034
品番
WKB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.98
許容荷重(kg)
最大:200
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
Wゴム
取付高(mm)
198
リム幅(mm)
45
金具仕上
U三価クロメート
取付穴(mm)
11.5
ストッパー
固定ストッパー付
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません