曜日別特売
125x6.0x22 フジケンオフセット フジケン 72924296

※サンプル画像

フジケンオフセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
内容量1箱(25枚)注文コード72924296品番125x6.0x22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

驚異の切れ味と抜群の耐久性。
広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。
JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。

用途
一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。
厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする