※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-6Z)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
注文コード
72924383
品番
MGPM20-6Z-M9NWS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,950
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,808
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
6
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード