背面に付いている強力なマグネットで、金属部分にしっかりと固定することができます。デスクの引き出しの中や下、書類ケースの裏や側面、ロッカーの内側、家のポストの下や内側など、金属のある所ならどこでも設置可能。※使い始めは、スライドが固い事がありますが、何回か開閉すると、スムーズになります。
鍵がちょうど2本入り、隙間なく収まっているので、中で動かなくてよかったです。少し厚みのある鍵だと1本しか入らないと思います。鍵以外に入れないので、このサイズでよかったです。
もうちょっと大きい物の展開があるとなお良いですね。持ち手部分が大きい鍵は入らないので、合い鍵を作って入れました。使用用途としては満足しています。