カネカ
カネカの 刷毛(ハケ)
カネカの 左官刷毛・左官ブラシ
柄付キワトリ刷毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72924488
品番
1004300001
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
混毛
行数
2行
主な用途
掃除用
毛色
ゴマ毛