カネミツ
カネミツの 刷毛(ハケ)
カネミツの 左官刷毛・左官ブラシ
柄付モルタル刷毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
毛色
ゴマ毛
種類
1丁掛(180mm)
行数
6行
注文コード
72924524
品番
1001901800
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
毛色・種類・行数
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
1丁掛(180mm)
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
混毛
行数
6行
主な用途
掃除用
毛色
ゴマ毛