カネミツ
カネミツの 刷毛(ハケ)
カネミツの 左官刷毛・左官ブラシ
柄付刷毛舟型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
72924585
品番
1004100010
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
毛丈(mm)
約50
材質(毛)
馬毛
行数
6行
主な用途
掃除用
毛色
白毛