カネミツ
カネミツの 刷毛(ハケ)
カネミツの 左官刷毛・左官ブラシ
柄付純馬毛モルタル刷毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
毛色
ゴマ毛
種類
2丁掛(360mm)
注文コード
72924655
品番
1002636000
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
毛色・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
2丁掛(360mm)
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛
行数
3行
主な用途
掃除用
毛色
ゴマ毛