手植純馬毛モルタル刷毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 種類1丁半掛(270mm) 注文コード72924759 品番1000702700
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る
種類1丁半掛(270mm) 毛丈(mm)約45 材質(毛)馬毛 行数6行 主な用途掃除用 毛色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする