植込純馬毛モルタル刷毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 毛色 種類1丁掛(180mm) 注文コード72924777 品番1000700180
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は毛色・種類6種類から選べます 他の種類を見る
種類1丁掛(180mm) 毛丈(mm)約45 材質(毛)馬毛 行数6行 主な用途掃除用 毛色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする