柄付キワトリ刷毛 短毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード72924865 品番1002800900
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
毛丈(mm)約30 材質(毛)混毛 行数2行 主な用途掃除用 毛色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする