カネミツ
カネミツの 刷毛(ハケ)
カネミツの 左官刷毛・左官ブラシ
コピー刷毛 改良型 3吋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72924926
品番
1006100301
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
約75
全長(mm)
約230
毛丈(mm)
約52
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用、塗装用