土間ホーキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード72925100 品番1003400030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
幅(mm)約200 毛丈(mm)約65 材質(毛)ナイロン 行数3行 主な用途掃除用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする