ノーブランド
ノーブランドの 刷毛(ハケ)
ノーブランドの 左官刷毛・左官ブラシ
万能手ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72925118
品番
1003400010
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
全長(mm)
約165
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
ナイロン
行数
5行
主な用途
掃除用